Ciseaux de travail non revêtus, Longueur totale: 200mm

Réf.: 769510 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
581 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769510 200
EAN / GTIN 4045197889850
Réf. fabricant 769510 200

Description

Exécution:

Forme particulièrement robuste, se terminant en pointe avec lames robustes. Lames lisses, poignées puissantes avec grands anneaux. Puissante articulation filetée réglable. Lames et articulation non revêtues; poignées vernies.
Forme particulièrement robuste, se terminant en pointe avec lames robustes. Lames lisses, poignées puissantes avec grands anneaux. Puissante articulation filetée réglable. Poignée vernie.

Utilisation:

Pour la découpe de papier, carton, feuilles en plastique, cuir, etc.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ciseaux de travail non revêtus, Longueur totale: 200mm

Ciseaux de travail non revêtus, Longueur totale: 200mm

Sur demande
Disponibilité
581 article(s) en stock
11,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 082 article(s) en stock
10,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
12,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 525 article(s) en stock
14,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 345 article(s) en stock
13,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 069 article(s) en stock
15,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 120 article(s) en stock
14,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
513 article(s) en stock
15,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
819 article(s) en stock
14,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 107 article(s) en stock
17,35 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
300 article(s) en stock
16,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
413 article(s) en stock
27,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Exécution tranchant Arête supérieure lisse, arête inférieure dentée
Longueur totale 200 mm 135 mm 175 mm 210 mm 200 mm 235 mm 225 mm 250 mm 210 mm 250 mm 200 mm 300 mm
Surface chromé
Type de produit Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux Ciseaux

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier