{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | CE II | |
Largeur de bande | 13 mm | |
Longueur boîtier | 58 mm | |
Largeur boîtier | 26 mm | |
Hauteur boîtier | 57 mm | |
Type de produit | Metre-ruban |
Référence article | 462120 2 | |
EAN / GTIN | 4007368113386 |