{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 150 mm | |
Ouverture maximale | 19 mm | |
Longueur totale | 6 pouce | |
Position de la mâchoire | 22 degré | |
Procédé de fabrication | Forgées et trempées | |
Anti-déflagrant | non | |
Graduation | oui | |
Gaine | non | |
Type de produit | Clé à molette |
Référence article | 814002 150 | |
EAN / GTIN | 4062406074654 | |
Réf. fabricant | 814002 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés à molette, Longueur totale: 150mm
Sur demande
Disponibilité
651 article(s) en stock
12,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 518 article(s) en stock
16,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 653 article(s) en stock
13,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non |
Longueur totale | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Longueur totale | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce |
Gaine | non | oui | non |
Position de la mâchoire | 22 degré | 22 degré | 22 degré |
Ouverture maximale | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Graduation | oui | oui | oui |