Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cisaille à chantourner Acier à outils, coupe à droite, Longueur totale: 250mm

Réf.: 761200 250

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Longueur lames 45 mm
Type d'utilisation coupe à droite

Numéros d’identification et classifications

Référence article 761200 250
Réf. fabricant 761200 250

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, étroite et se terminant en pointe; branches ouvertes et vernies ou trempées.
En acier à outils, lames trempées par induction (HRC 58 − 60), également pour tôles en inox.

Utilisation:

Pour découpes courbées, droites et courtes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier