Meule de touret D×T×H (mm), 150×25×51, Type: NK60

Réf.: 596220 NK60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Procédé de rectification: Touret
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Touret
Abrasifs Corindon normal gris-bleu
Abréviation de l'abrasif A
Grain 60
Degré de finesse moyen
Spécification Corindon normal gris-bleu, degré de dureté M
Bague réductrice ⌀ interne 32 mm
Forme 1
⌀ disque D 150 mm
Largeur de disque T 25 mm
⌀ alésage H 51 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 596220 NK60
EAN / GTIN 9003171306842
Réf. fabricant 130684

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules de touret de haute qualité et longue durée agglomérées à la céramique. Précision de concentricité et de planéité élevées, vitesse de travail maximale 40 m/s. Utilisation universelle sur les tourets à meuler doubles pour l'ébavurage, l'affûtage et le réaffûtage d'outils.

Utilisation:

Pour aciers de construction et aciers faiblement alliés ainsi que la fonte grise.

Spécification:

Corindon normal gris-bleu, degré de dureté M.

Livraison:

Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

Remarque(s):

Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier