Disques à lamelles speed ZA plat, ⌀ 115 mm, Grain: 40

Réf.: 565274 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,87 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
857 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565274 40
EAN / GTIN 4062406162450
Réf. fabricant 565274 40

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) premium pour une capacité d'abrasion maximale.
  • Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en fibre de verre robuste pour une pression d'appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle à faible vitesse et puissantes.

speed - Disposition des lamelles à plat pour un volume de copeaux élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier