Fraise rotative Z9 − très grossière (non ferreux / alu), Carbure, Type: A1225

Réf.: 543709 A1225
Remise
46,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z9
Abréviation denture Z9
Degré de finesse de la denture très grossière (non ferreux / alu)
Type d'outils Carbure
Forme A1225
Forme Cylindrique
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 8 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543709 A1225
EAN / GTIN 4045197522344
Réf. fabricant 543709 A1225

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Tige très robuste avec ⌀ 8 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Forme Cylindrique sans coupe en bout (ZYA).

Utilisation:

Pour travaux de fraisage très exigeants.
Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier