{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Denture ZK713T | |
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 40 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Largeur bande abrasive | 15 mm | |
Longueur bande abrasive | 330 mm | |
Type de produit | Bande abrasive |
Référence article | 558223 40 | |
EAN / GTIN | 4018875480762 | |
Réf. fabricant | 738417 |