{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Comparaison grain | 280 - 360 | |
Degré de finesse | moyen fin | |
Structure du nylon | 280 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Largeur rouleau | 100 mm | |
Longueur rouleau | 10 m | |
Exécution | A Very Fine | |
Désignation 3M | CF-PRO | |
Couleur | rouge | |
Type de produit | Rouleau nylon |
Référence article | 556089 280 | |
EAN / GTIN | 4064035074142 | |
Réf. fabricant | 723935 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rouleau nylon CF-PRO, 100 mm × 10 m, Structure du nylon: 280
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
372 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
|
|
Exécution | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Couleur | rouge | rouge | rouge |
Degré de finesse | moyen fin | moyen fin | moyen fin |
Comparaison grain | 280 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 |
Largeur rouleau | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Longueur rouleau | 10 m | 10 m | 10 m |