{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Comparaison grain | 180 | |
Degré de finesse | moyen | |
⌀ tête | 40 mm | |
Largeur tête | 20 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 7 500 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 14 000 min-1 | |
Type de produit | Roue de polissage |
Référence article | 554972 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803986 | |
Réf. fabricant | 554972 40X20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Roue de polissage Nylon (SiC), moyen, ⌀ tête×largeur tête: 40X20mm
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
862 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 606 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 745 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ tête | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Largeur tête | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comparaison grain | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 |
Vitesse de rotation max. | 14 000 min-1 | 14 000 min-1 | 14 000 min-1 | 14 000 min-1 |
Abréviation de l'abrasif | SiC | ZA | A | A |
⌀ queue | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Roue de polissage | Roue de polissage | Roue de polissage | Roue de polissage |