{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Degré de finesse | extra gros | |
Degré de dureté | dur | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 50,8 mm | |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | |
Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |
Référence article | 554038 CRS |