Disque à polir diamanté CaraFin D10 µm

Réf.: 557515 D10
(1436,36 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Dimensions 125×175 mm
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 175 mm
Largeur 125 mm
Etape de polissage Polissage final
Type de produit Bloc de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Disque à polir diamanté CaraFin (EVA) avec structure ouverte, ne s'encrasse pas.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Polissage final ou brillant précis à la main de surfaces polies sur tous les matériaux durs et les métaux non ferreux. Polissage rapide grâce à la qualité de coupe élevée.
Convient pour le polissage à sec et lubrifié.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier