Toile abrasive (A) brun, très souple KK 114 F, 230×280 mm, Grain: 40

Réf.: 556900 40
(30,16 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,93 € / Unité
    (30,16 € / 1 Square metre)
  • De 50 Unité
    1,61 € / Unité
    (25,16 € / 1 Square metre)
Sur demande
Disponibilité
1 897 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 40
Degré de finesse grossier
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Référence fabricant KK 114 F
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556900 40
EAN / GTIN 4018875000373
Réf. fabricant 700037

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Pas d’effilochage, capacité abrasive maximale et longue durée de vie. Dimension des feuilles 230×280 mm.
Type VSM KK 114 F: Tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Utilisation:

Utilisation universelle, essentiellement pour le ponçage manuel (bloc à poncer en caoutchouc, voir 557600).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Toile abrasive (A) brun, très souple KK 114 F, 230×280 mm, Grain: 40

Toile abrasive (A) brun, très souple KK 114 F, 230×280 mm, Grain: 40

Sur demande
Disponibilité
1 897 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,93 €
(30,16 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 50  pièce(s)
1,61 €
(25,16 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 037 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,48 €
(23,13 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 50  pièce(s)
1,23 €
(19,22 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Degré de finesse grossier Gros
Grain 40 40
Largeur feuille abrasive 280 mm 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm 230 mm
Abrasifs Corindon normal Corindon
Abréviation de l'abrasif A A
Type de produit Toiles abrasives Toiles abrasives

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier