HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Réf.: GG1414 3
Fixer le prix 5 Unité (15,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,03
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 12 mm
⌀ de détalonnage D1 2,8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,13 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Bague de couleur vert
Contenu 5
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1414 3
EAN / GTIN 4045197905246
Réf. fabricant GG1414 3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Jusqu'à 1×D en pleine matièreavec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Comme 202414.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier