Alésoirs en carbure monobloc HPC Trous borgnes, TiAlN, ⌀ nom. DC: 4H7mm

Réf.: 164351 4H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance H7
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur de col L1 34 mm
Longueur totale L 75 mm
Nombre de dents Z 4
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/tr
⌀ de perçage recommandé dans l'INOX < 900 N/mm2 3,9 mm
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur bleu
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164351 4H7
EAN / GTIN 4045197852915
Réf. fabricant 164351 4H7

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.
Avec arêtes courtes et goujures droites.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/HSC de trous borgnes.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 164425.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier