Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de tournevis pour Torx Plus®, avec poignée transversale, 6 pièces

Réf.: 625915

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625915
Réf. fabricant 1491.

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625911: Réf. 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier