Clé plate / à douilles, Ouverture: 10mm

Réf.: 621500 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
483 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur clé 178 mm
Largeur mâchoires 20,7 mm
⌀ tête 14,8 mm
Hauteur de mâchoire 6,6 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Tête mobile 180 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium, chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621500 10
EAN / GTIN 4045197480224
Réf. fabricant 621500 10

Description

Exécution:

Forgées, ouverture à tolérance serrée des deux côtés. Clé à douille pivotant d’environ 180°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier