Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce, ⌀: 18mm

Réf.: 650800 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

18 mm
Type de produit Bague en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650800 18
EAN / GTIN 4045197236647
Réf. fabricant 1301B

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Adapté(s) pour:

Jeux de douilles Impact 3/8 pouce

Adapté(s) pour:

Douilles (ouverture): 9 − 12 mm, 650500 toutes réf.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier