{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour filetages | M6 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
⌀ côté entraînement | 25 mm | |
Longueur | 55 mm | |
Surface | bruni | |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 651390 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197215444 | |
Réf. fabricant | 651390 M6 |