{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
⌀ côté réception | 12,5 mm | |
Longueur | 30 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 650135 7 | |
EAN / GTIN | 4062406118815 | |
Réf. fabricant | 650135 7 |