Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 28 pièces

Réf.: 637935
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
81 article(s) en stock
  • Carré avec Wobble-Fix: avec angle de pivotement

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M12 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M6 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Embouts 6 pans 5/16 pouce: 4 pièces 675440 réf. 5; 6; 8; 10
Embouts 5/16 pouce pour Phillips: 2 pièces 675400 réf. 2; 3
Embouts 5/16 pouce pour Torx®: 8 pièces 675470 réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 250 mm
Rallonge Wobble: 1 pièce 50 mm
Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 douille carrée 1/2 pouce - porte-embouts 5/16 pouce
Cliquet (réf. P): 1 pièce 640390 avec carré traversant
Cliquet (réf. S): 1 pièce avec cliquet réversible 640395
Présentation dans: Dans une trousse en tissu avec fermeture adhésive

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier