{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pièces | 15 | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 10-32 mm | |
Emballage | Coffret en plastique ABS | |
Longueur | 413 mm | |
Largeur | 226 mm | |
Hauteur | 64 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 637714 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260874 | |
Réf. fabricant | 96031436 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 15 pièces, Type: 6
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
288,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 143 article(s) en stock
198,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 023 article(s) en stock
122,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 158 article(s) en stock
160,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Nombre de pièces | 15 | 23 | 12 | 16 |
Hauteur | 64 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Emballage | Coffret en plastique ABS | Coffret en plastique ABS | Coffret en plastique ABS | Coffret en plastique ABS |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles |