Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de douilles tournevis pour denture multiple, carré 1/4 pouce 4 pièces

Réf.: 630920

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 4
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630920
Réf. fabricant 630920

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à denture multiple / XZN avec filetage M5 − M10.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles pour denture multiple: 4 pièces (long. 25 mm)
réf. M5; M6; M8; M10

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier