Tuyau PU spiralé 1/4 '' à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Réf.: 080101 3
(14,90 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en PU
⌀ ext. tuyau 8 mm
⌀ int. tuyau 5 mm
Longueur de tuyau utile 3 m
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Réf. fabricant 140222

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane, donc très grande élasticité, retour de force extrêmement élevé, faibles pertes de pression et formation de boucles réduite. Résistant à des températures de -40/+ 60 °C.

Livraison:

Avec raccord fileté rotatif et ressort de protection contre le pliage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tuyau PU spiralé 1/4 '' à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Tuyau PU spiralé 1/4 '' à raccord fileté rotatif et protection contre le pliage, Longueur de tuyau utile: 3m

Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
44,70 €
(14,90 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
65,40 €
(21,80 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
56,40 €
(18,80 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Matière Tuyau spiralé en PU
Pression de service max. 10 bar 10 bar
Longueur de tuyau utile 3 m 3 m 3 m
⌀ ext. tuyau 8 mm 16 mm 12 mm
⌀ int. tuyau 5 mm 11 mm 8 mm
Plage de températures -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau Tuyau Tuyau
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier