{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | 410 | |
Pression de service max. | 16 bar | |
Filetage extérieur du raccord | 3/8 pouce | |
Débit | 4 000 l/min | |
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |
Référence article | 080321 3/8 | |
EAN / GTIN | 7391390295446 | |
Réf. fabricant | 304102154 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Raccord de sécurité avec filetage extérieur, Filetage extérieur de raccordement: 3/8pouce
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
39,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
19,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
22,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage extérieur du raccord | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Débit | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Pression de service max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Série | 410 | ||
Type de produit | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 | Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0 |