Buse haute pression 1/4 pouce fil. ext., Longueur tube: 1mm

Réf.: 084436 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tube (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de tuyau 1 mm
⌀ int. de buse 2 mm
Raccord fileté 1/4 pouce
Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084436 1
EAN / GTIN 4037728217379
Réf. fabricant 0211737

Description

Exécution:

Buse haute pression pour max. 90bar Refroidissement haute pression ainsi que plage de pivotement de 70° à 110°. Boîtier plastique de qualité.
  • Pour pose compacte dans système d'arrosage existant.
  • Buse rotative sur 360°.
  • Plusieurs longueurs de tube disponibles.

Utilisation:

Pour pose ultérieuredans système existant. Refroidissement haute pression pour usinage grande vitesse.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier