Chaussons gris, Réf.: 39/40

Réf.: 092858 39/40
Remise
4,44 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 70 % polyester; 30 % viscose

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition du tissu 70 % polyester; 30 % viscose
Pointure UE 39/40
Type de produit Chaussons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092858 39/40
EAN / GTIN 4029201001568
Réf. fabricant RS 39/40

Description

Exécution:

Chaussons pour un confort optimal dans les sabots et les bottes. Préserve le pied et le mollet du froid.
Lavable en machine à 40°C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier