Mors prismatique (pièce), Pour largeur mors: 130mm

Réf.: 360539 130
Remise
151,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 130 mm
Pour code couleur NC-HOLEX
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360539 130
EAN / GTIN 4045197772985
Réf. fabricant 360539 130

Description

Utilisation:

Extension des possibilités de serrage.

Adapté(s) pour:

Etau haute pression CN 360535.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier