{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 80 mm | |
Plage de serrage B - A | 130 mm - 153 mm | |
Hauteur d'appui C | 49,95 mm | |
D | 20 mm | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 360146 80 | |
EAN / GTIN | 4045197642721 |