Mandrin à pinces ER de précision CENTRO P HSK-A 63 A = 160

Réf.: 305930
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
41 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP: ≤ 6
  • Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Description

Exécution:

Alternative à CENTRO P – sans joint, avec écrou de serrage ER Centro P 309655 ou avec joint, avec écrou de serrage ER CP pour disques d’étanchéité HP 309665 en association avec les disques d’étanchéité HP 309666309668 (pour AI ou comme collecteur d’impuretés).
  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Concentricité du système et répétabilité de 3 µm en 3×D, maximum 50 mm en cas d’utilisation d’une pince de serrage de précision HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un porte-outils spécialement conçu pour la grosse ébauche. Un corps de mandrin renforcé assure une meilleure stabilité et une grande rigidité radiale. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes avec filetage fin trapézoïdal pour des couples de serrage et des forces de serrage optimum, réduisant les vibrations.
  • Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100% dans le mandrin et à l’écrou de serrage revêtu.
  • Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.

Avantage(s):

Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles ; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l'écrou de serrage avec revêtement de glissement ne font plus qu'un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

Utilisation:

Pour le serrage très précis d’outils à queue cylindrique.

Livraison:

Sans écrou de serrage.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, pinces de serrage ER de précision pour HP 309368309381 et pour tarauds 309402309419 (sauf Holex), écrous de serrage ER CP 309655; 309665, écrou de serrage ER HDC 309657, disques d’étanchéité HP 309666309668, clé à mandrin CP 309754; 309756, clé à mandrin HDC 309745 / 309756.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h10.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.

Produits adaptés

De la même série "Centro P"

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type CP pour ER Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier