{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M10X110 | |
Support | ⌀ d = 20 mm | |
Queue ⌀ d | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Vibration | amorti | |
⌀ alésage D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301348 M10X110 | |
Réf. fabricant | 301348 M10X110 |