{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 13 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203061 3 | |
EAN / GTIN | 4045197775870 | |
Réf. fabricant | 203061 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
Sur demande
Disponibilité
706 article(s) en stock
44,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 370 article(s) en stock
25,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
25,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
26,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type | N | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,058 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | MTC | HPC |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |