Foret à centrer étagé pour avant-trous HSS-E A, non revêtu, Pour filetages: M3

Réf.: 111310 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 332/2
Type A
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,05
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 2,5 mm
⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 3,2 mm
⌀ D2 2ème étage 6 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 8 mm
Hauteur d’étage L2 2. étage 9 mm
Pour ⌀ pièce 30 − 40 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Longueur totale L 55 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111310 M3
EAN / GTIN 4062406101473
Réf. fabricant 111310 M3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
65
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Acier < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
Fonte GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret à centrer étagé pour le centrage d'avant-trous de taraudage suivant le type A.
Pour la réalisation combinée du centrage, du chanfrein d'entrée et de l'avant-trou en une seule opération.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier