{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 14 mm | |
Nuance | HBX820 | |
Type de filetage | BSP; BSW; G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Epaisseur | 3,6 mm | |
Format plaquette L | 16 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Type d'utilisation | droite | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | intérieur | |
Profil de plaquette | Profil complet | |
Type de produit | Plaquettes pour filetage |
Référence article | 270817 14 | |
EAN / GTIN | 4045197982582 | |
Réf. fabricant | 270817 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite, HBX820, Nombre de Filets/pouce: 14
Sur demande
Disponibilité
1 065 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
277 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
267 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
23,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
19,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
23,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
19,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré | 55 degré |
Type de filetage | BSP; BSW; G | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | intérieur | intérieur | intérieur | intérieur | intérieur | intérieur |
Format plaquette L | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Epaisseur | 3,6 mm | 3,17 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Profil de plaquette | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet |
Type de produit | Plaquettes pour filetage | Plaquettes pour filetage | Plaquettes pour filetage | Plaquettes pour filetage | Plaquettes pour filetage | Plaquettes pour filetage |