Coffret d’alésage micrométrique ⌀ 86− 302 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237570 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Réf. fabricant 237570 HW63

Description

Exécution:

Coffret d'alésage micrométrique pour ⌀ 86 - 302 mm, avec tête à aléser 237571, porte-plaquettes et accessoires. Extensible à l'aide du porte-plaquettes 237573 242-402 jusqu'au ⌀ 402 mm.
Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3..

Livraison:

1 tête à aléser: 237571 HW63
1 porte-plaquettes de chaque: 237573 86-138 pour ⌀ 86− 138
237573 136-220 pour ⌀ 136− 220
237573 188-302 pour ⌀ 188− 302
1 appui de chaque: 237574 86 pour 237573 86-138
237574 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402
1 plaque de pression de chaque: 237575 86 pour 237573 86-138
237575 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402
1 plaquette: 260058 CU7010 (ou utiliser CC.. 09T3)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237697 et 237698.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier