Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® Queue combinée 18 mm

Réf.: 236630 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Trigon®
⌀ nom. D 18
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 54 mm
Longueur de col LA 78 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
⌀ max. possible par sélection 19 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 030204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236630 18
EAN / GTIN 4047109100152
Réf. fabricant V44 71802

Description

Exécution:

  • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.
  • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
  • Angle d’incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d’obtenir une précision parfaite (±0,1 mm en règle générale).
  • Arrosage interne dirigé directement sur l'arête decoupe (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
  • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
  • Utilisation statique ou rotative.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

  • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
  • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier