FeedKing frees voor hoge voedingen 42/6 mm

Artikelnummer: 212905 42/6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 42 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 29 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Totale lengte Ltotaal 42 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 71 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 82 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,85 mm
Rampinghoek αmax 0,61 graden
Rampinglengte L voor αmax 28 mm
geschikte wisselplaat XD.. 070308
Wisselplaatschroevenset 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212905 42/6
EAN/GTIN 4045197715326

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen