GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă cu alezaj

Cod articol: 215122
de la 
La cerere
Livrabil
52 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Descriere

Execuţie:

Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile amplasate tangenţial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de aşchiere.

Notă:

Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.

Din aceeași serie "Power Tang" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături