{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 55 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 194 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,12 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 93 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227310 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664489336 | |
Tillverkarens nummer | THN03413 |