Juodi pusbačiai MANAGER XXB Low ESD, S3 46

Prekės Nr.: 092243 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: plieninis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga plieninis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pado savybės Rebound padas
Produkto rūšis Pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092243 46
EAN / GTIN 4030839381861
Gamintojo numeris 723231-46

Aprašymas

Modelis:

Elegantiški juodos spalvos Business apsauginiai batai puikiai dera prie verslo drabužių (Business-Outfits). Padų vidus iš aukštos kokybės Infinergy® BASF medžiagos su viso paviršiaus amortizacija.
  • Viršus iš nubuko odos.
  • Odinis vidus.
  • ESD tinkami Softvlies vidpadžiai.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą Sportive ESD grey.
  • PU/PU padai WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį