USB Daten- und Ladekabel, Stecker-Typ: MICRO-USB

Artikel-Nr.: 081603 MICRO-USB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stecker-Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Ladestrom 3 A
maximale Datenübertragung 480 Mbit/s
Kabellänge 1 m
Produktart Kabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081603 MICRO-USB
EAN / GTIN 4013674176885
Herstellernummer 1700-0129
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

USB-Kabel zum Laden und zur Datenübertragung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb