Knopfzelle / Sonderbatterie, Batterietyp: LR41

Artikel-Nr.: 081560 LR41
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 625 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Batterietyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung AG3
Internationale Baugröße LR41
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 2 g
Produktart Knopfzelle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081560 LR41
EAN / GTIN 4013674015337
Herstellernummer 5015332
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sonderbatterien.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb