Gummiwischer / Wasserschieber, Länge: 450mm

Artikel-Nr.: 087505 450
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 233 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 450 mm
Werkstoff Rahmen Metallrahmen
Werkstoff Schiebefläche doppelter Synthetik-Moosgummistreifen
Form gerade
geeignet für Stiel-⌀ 24 mm
Produktart Wasserschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087505 450
EAN / GTIN 4250560506818
Herstellernummer 269000

Beschreibung

Ausführung:

Metallrahmen verzinkt. Doppelter Synthetik-Moosgummistreifen (Ersatz-Gummilippe Nr. 087506 Gr. 450).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb