Spachtel rostfrei, Kunststoffgriff, Breite: 40mm

Artikel-Nr.: 087652 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 40 mm
Werkstoff Werkzeugblatt Edelstahl
Griffmaterial Kunststoff
Griff-Farbe blau-schwarz
Form Werkzeugblatt konisch
Griff-Form flachovales Kunststoffheft
rostbeständiges Blatt ja
Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087652 40
EAN / GTIN 4003553185244
Herstellernummer 3185-24

Beschreibung

Ausführung:

Elastisches Blatt aus rostbeständigem Edelstahl, Kunststoffheft mit Softgriff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb