{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anschluss-Außengewinde | 1/4 Zoll | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080180 1/4 | |
EAN / GTIN | 4047322231992 | |
Herstellernummer | 120539 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Y-Verteiler mit 2 Kupplungen, Anschluss-Außengewinde: 1/4Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
7,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
15,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschluss-Außengewinde | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Durchflusswert | 1.000 l/min | 2.000 l/min | |
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | 35 bar | |
Werkstoff | Messing | ||
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |