{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 96 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 35 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,55 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 9,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 0904 | |
Wendeplattengröße | 09 | |
Wendeplattenschraube | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221903 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058491 | |
Herstellernummer | 5657893 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hochvorschubfräser 7792VX, Weldonschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
396,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
274,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
274,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 40 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Einstellwinkel κ | 13 Grad | 9 Grad | 90 Grad | 16 Grad | 15 Grad |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |