KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP..

Artikel-Nr.: 224000
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 75
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb