Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNMG 120408 R UNI

Artikel-Nr.: 251370 UNI

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408 R
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher UNI
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 55 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251370 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal