Zahnkranz-Bohrfutter Prima, Typ: 6/10

Artikel-Nr.: 342215 6/10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6/10
Spannbereich 0,5 mm - 6,5 mm
Außen-⌀ 29,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 52,5 mm
Bohrfutterkegel B 10
größter Bohrfutterkegel-⌀ 10,094 mm
passender Zahnkranzschlüssel S1
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Herstellernummer 245586

Beschreibung

Ausführung:

Backen sind gehärtet.
Für Rechts- und Linkslauf.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb