Fester Halbkörner mit Hartmetall-Einsatz

Artikel-Nr.: 323800
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Spitzenwinkel 60°, Oberflächen geschliffen.
Halbkörner mit tief eingelassener Hartmetallspitze. Damit kommt man mit dem Drehstahl besonders gut an die Planseite des Werkstückes.
Die hartmetallbestückten Körnerspitzen sind mit einer Markierungsrille versehen, welche den maximalen Nachschliff der Spitze anzeigt.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Norm:

DIN 806